曜日別特売
F31MSF-04V-KY JST コネクタハウジング メス 4極 1列 3.81mm F31シリーズ JST(日本圧着端子製造) 41140978

JST コネクタハウジング メス 4極 1列 3.81mm F31シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
41140978
品番
F31MSF-04V-KY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 3.81mm
ジェンダー = メス
コンタクトジェンダー = オス
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = F31
併用可能製品 = J300シリーズJFAコネクタ
ボディ向き = ストレート
幅 = 12.7mm
深さ = 33.6mm
ハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする