曜日別特売
AS-1864W ユニバーサルロビーベンチ(背付き) ナビス(アズワン) 41141083

ユニバーサルロビーベンチ(背付き)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
ミルク
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)1800×470×(座高)385/(全高)640
1800×470×(座高)385/(全高)640
1200×470×(座高)385/(全高)640
内容量1個注文コード41141083品番AS-1864W
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

院内に調和しやすいカラーを採用したスタンダードサイズのベンチです。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。

ミルク質量(kg)31アズワン品番8-6466-02座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)1800×470×(座高)385/(全高)640仕様組み立て式(要工具)材質本体/木枠(ウレタンフォーム)、脚部/31mm角パイプ(クロームメッキ)、フレーム/40×16mm角パイプ(メラミン焼付塗装)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする