ナビス(アズワン)
ユニバーサルロビーベンチ(背付き)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
色
キウイ
モカ
ミルク
ピーチ
キウイ
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
1800×470×(座高)385/(全高)640
1800×470×(座高)385/(全高)640
1800×470×(座高)385/(全高)640
1200×470×(座高)385/(全高)640
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41141108
品番
AS-1864G
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
院内に調和しやすいカラーを採用したスタンダードサイズのベンチです。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。
色
キウイ
質量(kg)
31
アズワン品番
8-6466-04
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
1800×470×(座高)385/(全高)640
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/木枠(ウレタンフォーム)、脚部/31mm角パイプ(クロームメッキ)、フレーム/40×16mm角パイプ(メラミン焼付塗装)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000