曜日別特売
158-604 RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, 0℃ に +1000℃, 300mm RS PRO 41141863

RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, 0℃ に +1000℃, 300mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41141863品番158-604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 300mm
プローブ径 = 3mm
プローブ材質 = 316ステンレススチール
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +1000℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = リード
基準合致 = IEC
Type K Thermocouple, St. Steel 300mm Probe, Mineral Insulated. 1m of PTFE insulated lead with M8 threaded connection to the thermocouple and stainless steel sheath. 316 stainless steel probe, 3mm. Temp. range 0 to +1000℃. Gland available 1/8 BSP, see stock no. 158-610
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする