GDDB-100P 脱衣カゴ ナビス(アズワン) 41141878

脱衣カゴ

(3件のレビュー)
ラベンダーピンク
内容量1個注文コード41141878品番GDDB-100P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

取手付きですので取り扱いやすく、幅広く使用できる脱衣カゴです。
用途ごとに色分けして使用できます。

ラベンダーピンク材質PP(ポリプロピレン樹脂)内寸法(mm)470×340×153外寸(mm)511×380×165外寸法(mm)511×380×165アズワン品番8-5957-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25924142
2021-09-08
用途: 入浴時の脱衣所での着替え
その他業種

先ず、何と言ってもコストパフォーマンスが非常に良い。
次に、サイズが手ごろ。

対象商品 : 25924142
2021-03-04
用途: 保育園の園児の着替え入れ
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

軽量化で網目が多用されているが、乳児では指等が挟まる可能性があるので使用時には注意が必要であった。作業時以外も対象な物品もラインナップに入れていただけると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 25924142
2020-07-17
用途: 荷物入れ
医療・福祉・介護関連業

清潔感のある色、たっぷりある容量、この2点がおすすめポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする