- 仕様
- シリーズ = NH
ピッチ = 2.5mm
コンタクト数 = 22
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電圧 = 250 V ac/dc
JST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応