Arno
ゼラメド聴診器 コスモリット(ダブルタイプ) S3 小児用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1本
色
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
オレンジ
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41142903
品番
S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
対象
小児用
色
ブラック
付属品
イヤーチップ2種(大・小)
材質
チェストピース/ステンレス
径(Φmm)
(膜面)33
寸法(Φmm)
(ベル)18、S3/30
柄
(膜面)ニュートラル
アズワン品番
7-1369-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器