アズワン
聴診器[ウルトラスコープ]
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
対象
小児用
色
ネイビーブルー
注文コード
41143016
品番
1169
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
対象・色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
対象
小児用
色
ネイビーブルー
材質
チェストピース/アクリル樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、振動板/エポシキフィルム2層・ナイロンメッシュ、耳管/ステンレス
質量(g)
145
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
(チェストピース)40×17
柄
(チェストピース)Flower Power
アズワン品番
8-9467-08
チューブ色
ネイビーブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10181000001
チューブ長さ(mm)
720mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器