※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
M2型棚用 引き出しシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
高さ(mm)
300
200
200(300)
300
棚段数(段)
2
2
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41144372
品番
HM26002
参考基準価格(税別)
¥146,280
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)
300
間口(mm)
770
均等積載量(kg/段)
200
棚段数(段)
2
色
ネオグレー
付属品
引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付
仕様
組立式
適合
M2型用
トラスコ品番
461-3813
質量(kg)
51.5
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません