MMJS63 中量棚用背網(樹脂製)900x1810mm 黒 TRUSCO 41144521

 

MMJS63 中量棚用背網(樹脂製)900x1810mm 黒 TRUSCO 41144521
MMJS63 中量棚用背網(樹脂製)900x1810mm 黒 TRUSCO 41144521

中量棚用背網(樹脂製)900x1810mm 黒

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1枚注文コード41144521品番MMJS63
参考基準価格(税別)¥46,710販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。

材質
樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)
取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
高さ(mm)1800間口(mm)900ブラック仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付トラスコ品番459-3171質量(kg)1.27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする