205-331 RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc RS PRO 41145975

RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41145975品番205-331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
定格電圧 = 2 V dc
発光色 = 緑
取り付け穴サイズ = 8mm
電球サイズ = 5 mm
長さ = 30.5 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードピン
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒クロム
IP評価 = IP67
強度 = 40 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ: 8 mm径。 動作温度: -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする