曜日別特売
M105574B M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型 TRUSCO 41146357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M105574B M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型 TRUSCO 41146357
M105574B M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型 TRUSCO 41146357

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)781
高さ(mm)1521
棚段数(段)4
内容量1セット注文コード41146357品番M105574B
参考基準価格(税別)¥151,770販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

総耐荷重(kg)5000耐荷重(kg/段)1000グレー棚段数(段)4間口(mm)1500奥行(mm)781高さ(mm)1521棚板内寸・間口(mm)1430質量(kg)146.9仕様組立式トラスコ品番508-1491外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×781×1521有効間口(mm)1430棚板調整ピッチ(mm)50mm
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする