曜日別特売
207-523 RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:6 V ac/dc RS PRO 41147016

RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:6 V ac/dc

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41147016品番207-523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード. 想定寿命 100、000時間. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード 想定寿命 100、000時間長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)6ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)-電球ベースE10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする