曜日別特売
207-876 RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc RS PRO 41147253

RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41147253品番207-876
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,287
販売価格(税別)
1,170
仕様
定格電圧 = 24 V dc
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 8mm
電球サイズ = 5 mm
長さ = 34.75 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = ハンダタブ
ベゼルスタイル = 埋め込型
ベゼル色 = 黒クロム
強度 = 10000 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. ; 5 mmカラー拡散エポキシレンズ ; 長さ: 37 mm ; 想定寿命: 100000時間 ; 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ ; 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8)端子、3色タイプのみ2 x 0.5 mm ; 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする