曜日別特売
SSO6101390184 スーパーソリッドシェルフ キャニオン 41147373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSO6101390184 スーパーソリッドシェルフ キャニオン 41147373
SSO6101390184 スーパーソリッドシェルフ キャニオン 41147373

スーパーソリッドシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41147373品番SSO6101390184
参考基準価格(税別)¥282,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。
電気的特性、耐薬品性に優れています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1820×610×1390均等耐荷重(kg/段)150均等耐荷重(kg/台)600棚段数4トラスコ品番458-2314種別組立式質量(kg)57.5高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)610間口(mm)1820耐荷重(kg/段)150最大積載量(kg)600組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする