曜日別特売
VRW900 バーラックワゴンエコノミー900×600×1547 ネオグレ TRUSCO 41147671

 

VRW900 バーラックワゴンエコノミー900×600×1547 ネオグレ TRUSCO 41147671
VRW900 バーラックワゴンエコノミー900×600×1547 ネオグレ TRUSCO 41147671

バーラックワゴンエコノミー900×600×1547 ネオグレ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード41147671品番VRW900
参考基準価格(税別)¥131,250販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。
軽量の長尺物の管理に適しています。

用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。高さ(mm)1547間口(mm)900均等積載量(kg/段)25棚段数(段)8ネオグレー奥行(mm)600仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付トラスコ品番502-3726種別組立式材質スチール(SPHC、STK)質量(kg)28最大積載量(kg)200組立時間1人30分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする