曜日別特売
208-633 RS Pro LED表示灯, 黄 12mm, 12 V ac/dc RS PRO 41147759

RS Pro LED表示灯, 黄 12mm, 12 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41147759品番208-633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
定格電圧 = 12 V ac/dc
発光色 = 黄
取り付け穴サイズ = 12mm
電球サイズ = 8 mm
長さ = 56 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = ハンダタブ
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒クロム
IP評価 = IP67
強度 = 50 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 Vac/dc、110 / 230 Vac. RS Proがお届けするこのLEDインジケータは、はんだラグ端子、クロムベゼルを備え、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。苛酷な屋外環境に最適です。RS Pro LEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 色付きの8 mm拡散ポリカーボネート製レンズ. 14 mm光沢サテン、突出型. IP67等級のシール構造. 直射日光下でも視認可能. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする