曜日別特売
NMCC ミニカート ERECTA(エレクター) 41148107

NMCC ミニカート ERECTA(エレクター) 41148107
NMCC ミニカート ERECTA(エレクター) 41148107

ミニカート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)460
奥行(mm)923
最大積載量(kg/台)200
間口(mm)910
内容量1台注文コード41148107品番NMCC
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

コンパクトなサイズで工場内の物品搬送に最適です。メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。

用途工場内での物品搬送。簡易作業台。高さ(mm)460奥行(mm)923間口(mm)910材質(キャスター)樹脂キャスター径(Φmm)125トラスコ品番456-4618質量(kg)17.2材質(車輪)エラストマー段数3キャスター自在×4荷姿組立式ストッパーあり(×2)メッシュ寸法(mm)165×16・116×16材質(棚板)スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)材質(ポール)ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)25.4棚板メッシュ棚板均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25.4引出しなし
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41148082
2023-08-26
用途: 食器洗浄時の台車として使用。
社会福祉法人仁寿会サービス業

4本のパイプに車輪を差し込むのに、大変時間と労力がいりました。
事前に、「中々車輪がはまりにくく、特別な(ゴムハンマーとか)器具を必要とする」と明記されていれば、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする