用途工場内での物品搬送。簡易作業台。高さ(mm)460奥行(mm)815間口(mm)910材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)100トラスコ品番456-4626質量(kg)16.8材質(車輪)エラストマー段数3キャスター自在×4荷姿組立式ストッパーあり(×2)メッシュ寸法(mm)165×16・116×16材質(棚板)スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)材質(ポール)ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)25.4棚板メッシュ棚板均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)192棚板調整ピッチ(mm)25.4引出しなし