曜日別特売
1段 キャスター付踏台 ナビス(アズワン) 41149544

キャスター付踏台

商品レビューを投稿する
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×300
内容量1個注文コード41149544品番1段
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。

耐荷重100kg材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張りタイプ1段キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×300アズワン品番0-1583-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする