曜日別特売
TCW81E3 コンビネーションワゴン TRUSCO 41149857

TCW81E3 コンビネーションワゴン TRUSCO 41149857
TCW81E3 コンビネーションワゴン TRUSCO 41149857

コンビネーションワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
段数4
質量(kg)30.7
均等荷重(kg)浅/50、深/-、引出し/20、スライド/20
浅/50、深/-、引出し/20、スライド/20
浅/50、深/-、引出し/-、スライド/20
浅/50、深/-、引出し/10×2、スライド/-
浅/50、深/-、引出し/10×2、スライド/20
浅/50、深/80、引出し/-、スライド/20
浅/50、深/80、引出し/10×2、スライド/20
内容量1台注文コード41149857品番TCW81E3
参考基準価格(税別)¥92,730販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

用途に合わせて様々な組み合わせができます。基本セット(天板フレームセットD81)に各種別売のオプションを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズが可能です。

段数4均等荷重(kg)浅/50、深/-、引出し/20、スライド/20引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×120トラスコ品番301-5181質量(kg)30.7ネオグレー高さ(mm)(こぼれ止め)50材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー奥行(mm)427間口(mm)643間口W×奥行D×高さH(mm)643×427×880積載荷重(kg)160キャスター自在×4材質(キャスター)スチール荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板こぼれ止め付棚板棚板調整ピッチ(mm)50引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする