RBW853S2VW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150417

 

RBW853S2VW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150417
RBW853S2VW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150417
RBW853S2VW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150417
RBW853S2VW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150417
RBW853S2VW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150417

ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)810
質量(kg)20.7
間口(mm)500
内容量1台注文コード41150417品番RBW853S2VW
参考基準価格(税別)¥56,310販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
高さ(mm)810奥行(mm)500間口(mm)500引出し数1引出し内寸法(mm)400×390×62(間口×奥行×深さ)仕様縦仕切4枚トラスコ品番366-3345種別組立式質量(kg)20.7ホワイト材質(車輪)ゴム段数3積載荷重(kg)150キャスター自在×4材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等荷重(kg)50ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)あり引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする