曜日別特売
RBW853VYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150435

 

RBW853VYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150435
RBW853VYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150435
RBW853VYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150435
RBW853VYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150435
RBW853VYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150435

ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)19.5
内容量1台注文コード41150435品番RBW853VYG
参考基準価格(税別)¥49,830販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
引出し数1トラスコ品番366-3400種別組立式質量(kg)19.5ヤンググリーン高さ(mm)810材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)500段数3積載荷重(kg)150キャスター自在×4材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等荷重(kg)50ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)400×390×62(間口×奥行×深さ)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)あり引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする