TRUSCO
ラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
810
810
880
質量(kg)
25.6
20.3
20.5
20.7
25.6
間口(mm)
500
500
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41150453
品番
RBW853S2XYG
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
810
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
引出し数
2
引出し内寸法(mm)
400×390×62(間口×奥行×深さ)
仕様
縦仕切4枚
トラスコ品番
366-3361
種別
組立式
質量(kg)
25.6
色
ヤンググリーン
材質(車輪)
ゴム
段数
3
積載荷重(kg)
150
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール(クロムメッキ仕上げ)
均等荷重(kg)
50
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
引出し
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000