seca (セカ)
乳児用身長測定マット seca210 100~990mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41150472
品番
seca210
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
布・合成テフロン(R)コーティング
サイズ
300×1250×140mm
質量(g)
575
測定範囲(mm)
100~990
最小目盛
5mm
アズワン品番
8-1956-01
洗濯方法
洗濯可