TRUSCO
作業台補助テーブルワゴン 900×450×900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41150593
品番
WHT4590H
参考基準価格(税別)
¥80,480
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途
作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。
均等耐荷重(kg)
(天板)100、(棚板)20
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
900
質量(kg)
24
材質(天板)
ポリ化粧
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
トラスコ品番
301-2743
種別
組立式
材質
(キャスター金具)スチール
ピッチ(mm)
(中間棚板調整)175
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
棚段数(段)
3
棚板
天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません