曜日別特売
WD200D MECHANICS ワーキングデスク WD-200D ダイヤ精工 41150636

WD200D MECHANICS ワーキングデスク WD-200D ダイヤ精工 41150636
WD200D MECHANICS ワーキングデスク WD-200D ダイヤ精工 41150636
WD200D MECHANICS ワーキングデスク WD-200D ダイヤ精工 41150636

MECHANICS ワーキングデスク WD-200D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41150636品番WD200D
参考基準価格(税別)¥141,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。

均等耐荷重(kg)30間口(mm)500奥行(mm)510高さ(mm)960質量(kg)44材質(本体)スチール仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個トラスコ品番461-8441種別完成品材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)84引出し内寸法(mm)(浅型)388×302×50、(深型)388×302×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする