曜日別特売
MCW424YG スチール製 ミニキャビネットワゴン キャスター付 引出付 400×440×880mm ヤンググリーン TRUSCO 41151083

 

MCW424YG スチール製 ミニキャビネットワゴン キャスター付 引出付 400×440×880mm ヤンググリーン TRUSCO 41151083
MCW424YG スチール製 ミニキャビネットワゴン キャスター付 引出付 400×440×880mm ヤンググリーン TRUSCO 41151083
MCW424YG スチール製 ミニキャビネットワゴン キャスター付 引出付 400×440×880mm ヤンググリーン TRUSCO 41151083

スチール製 ミニキャビネットワゴン キャスター付 引出付 400×440×880mm ヤンググリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)880
質量(kg)27.3
内容量1台注文コード41151083品番MCW424YG
参考基準価格(税別)¥91,010販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ミニキャビネットにワゴンの機動性をプラスしました。キャスターは75mmナイロンウレタン車を使用しているので移動がスムーズです。

高さ(mm)880引出し組合せH120 3個付属品見出しカード:引出し一段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません)仕様シリンダ錠付トラスコ品番465-2495質量(kg)27.3材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)440間口(mm)400積載荷重(kg)120キャスター自在×4材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)棚板:40、引出し:30荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75色(本体)ヤンググリーン引出しあり
注意
※危険防止のため、引出しを2段以上同時に引き出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする