※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スチール製ミニキャビネットワゴン LVRシリーズ 400×440×880 ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
1100
1100
880
質量(kg)
39.3
27.3
28.9
30.5
31.8
32.1
36.1
39.3
40.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41151153
品番
MCW662W
参考基準価格(税別)
¥126,490
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ミニキャビネットにワゴンの機動性をプラスしました。キャスターは75mmナイロンウレタン車を使用しているので移動がスムーズです。
高さ(mm)
1100
引出し組合せ
H60 2個、H120 4個
付属品
見出しカード:引出し一段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません)
仕様
シリンダ錠付
トラスコ品番
465-2568
質量(kg)
39.3
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
440
間口(mm)
400
積載荷重(kg)
120
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
均等荷重(kg)
棚板:40、引出し:30
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
色(本体)
ホワイト
引出し
あり
注意
※危険防止のため、引出しを2段以上同時に引き出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません