曜日別特売
VD202 キャビネット型ツールワゴン1000×600×880 TRUSCO 41151302

 

VD202 キャビネット型ツールワゴン1000×600×880 TRUSCO 41151302
VD202 キャビネット型ツールワゴン1000×600×880 TRUSCO 41151302
VD202 キャビネット型ツールワゴン1000×600×880 TRUSCO 41151302
VD202 キャビネット型ツールワゴン1000×600×880 TRUSCO 41151302

キャビネット型ツールワゴン1000×600×880

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
質量(kg)70
均等荷重(kg)天板/100<br />、棚板/40<br />、引出し/20
天板/100<br>、棚板/40<br>、引出し/20
天板/100、棚板/40、引出し/20
内容量1台注文コード41151302品番VD202
参考基準価格(税別)¥181,330販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

基本となるワゴンにオプションを取り付け多様なニーズに対応します。

均等荷重(kg)
天板/100
、棚板/40
、引出し/20
付属品仕切り:引出し1段当たりパーテーション1枚、デバイダー2枚トラスコ品番512-3348質量(kg)70ネオグレー高さ(mm)890材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)1000積載荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(天板)リノリウム張り(30mm)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×415×90引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷受の際、フォークリフトが必要となる商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする