UST-130 高さ調節付浴槽手すり(安寿) Aron(アロン化成) 41151337

高さ調節付浴槽手すり(安寿)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード41151337品番UST-130
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。

材質フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー質量(kg)約3.9ブルー高さ(mm)(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270~330×370~390取付可能厚(mm)45~130アズワン品番0-3059-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする