曜日別特売
MLK541 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151573

 

MLK541 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151573
MLK541 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151573
MLK541 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151573
MLK541 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151573
MLK541 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151573
MLK541 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151573
MLK541 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151573

MLワゴンH805タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41151573品番MLK541
参考基準価格(税別)¥90,130販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。

用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。高さ(mm)805奥行(mm)477間口(mm)570キャスター径(Φmm)50キャスター自在×4ネオグレートラスコ品番300-1199種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)25.8仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)16、(大)‐棚段数(段)4支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする