TRUSCO
MLワゴンH805タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41151582
品番
MLK542
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
用途
オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。
高さ(mm)
805
奥行(mm)
477
間口(mm)
570
キャスター径(Φmm)
50
キャスター
自在×4
色
ネオグレー
トラスコ品番
300-1202
種別
完成品
材質
(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン
質量(kg)
25.7
仕切板
1枚/引出し
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
242×407×108(間口×奥行×深さ)
キャスター種類
双輪
引出し組合せ
(小)‐、(大)8
棚段数(段)
4
支柱径(Φmm)
19.1
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません