曜日別特売
MUF201TS 保管庫用棚板(引違用) TRUSCO 41151966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUF201TS 保管庫用棚板(引違用) TRUSCO 41151966
MUF201TS 保管庫用棚板(引違用) TRUSCO 41151966

保管庫用棚板(引違用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード41151966品番MUF201TS
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
付属品棚板用受金具4個トラスコ品番462-6851適合機種引違扉タイプ材質スチール質量(kg)2.7間口W×奥行D×高さH(mm)874×375×17.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする