MUH7 両開き保管庫H720 TRUSCO 41151984

 

MUH7 両開き保管庫H720 TRUSCO 41151984
MUH7 両開き保管庫H720 TRUSCO 41151984
MUH7 両開き保管庫H720 TRUSCO 41151984
MUH7 両開き保管庫H720 TRUSCO 41151984
MUH7 両開き保管庫H720 TRUSCO 41151984

両開き保管庫H720

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41151984品番MUH7
参考基準価格(税別)¥58,350販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

書類、資料などが効率的に収納できます。

付属品棚板1枚仕様シリンダ錠適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6893種別両開扉タイプ材質スチール質量(kg)24.6間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×720荷姿完成品設置方法上置・下置両用棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)140棚板調整ピッチ(mm)16.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする