曜日別特売
DX8512D DX引き違いキャビット TRUSCO 41152063

メイン画像

DX8512D DX引き違いキャビット TRUSCO 41152063
DX8512D DX引き違いキャビット TRUSCO 41152063

DX引き違いキャビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量1台注文コード41152063品番DX8512D
参考基準価格(税別)¥167,010販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

棚板は30mmピッチで移動可能です。

付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠仕様シリンダ錠適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)トラスコ品番301-1500種別引き違い扉タイプ幅(mm)881質量(kg)44.5高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881荷姿完成品均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)30材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする