- 付属品
- 棚板2枚(金具付)、シリンダ錠
- 仕様
- シリンダ錠
- 適合
- ベース:LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ)
- トラスコ品番
- 301-1534
- 種別
- 片開き扉タイプ
- 幅(mm)
- 500
- 質量(kg)
- 23
- 色
- グリーン
- 高さ(mm)
- 880
- 材質(本体)
- スチール
- 奥行(mm)
- 551
- 間口(mm)
- 500
- 荷姿
- 完成品
- 均等耐荷重(kg)
- 80
- 棚ピッチ(mm)
- 30
- 材質(扉)
- スチール
- 棚板寸法(mm)
- 中棚板(間口×奥行×高さ)/477.5×456×30
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 485×460×780
- 最大積載量(kg/台)
- 200
- 棚板調整ピッチ(mm)
- 30