FPD604 フリッパードアーキャビネット TRUSCO 41152176

FPD604 フリッパードアーキャビネット TRUSCO 41152176
FPD604 フリッパードアーキャビネット TRUSCO 41152176

フリッパードアーキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード41152176品番FPD604
参考基準価格(税別)¥312,860販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。

用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。付属品棚板4枚仕様シリンダ錠トラスコ品番301-8661種別フリッパードアタイプ材質スチール幅(mm)1010質量(kg)94高さ(mm)1780ピッチ(mm)棚板:37奥行(mm)650荷姿完成品均等耐荷重(kg)150棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/800×575×35最大積載量(kg/台)900棚板調整ピッチ(mm)37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする