ヒカリ技研工業
サンダル 女性用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
23~23.5
約22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ピンク
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41152256
品番
SA-8
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
軽量で滑りにくく、疲れにくい履き心地です。サイドの穴で通気性を確保しています。
色
ホワイト
材質
発泡材(EVARON)
サイズ
M
サイズ(cm)
23~23.5
機能
抗菌・消臭加工
アズワン品番
8-4336-02
洗濯方法
水洗い可