曜日別特売
SHC605LBA スーパーヘビー・窓・ベース付1200×650×1900 TRUSCO 41152352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHC605LBA スーパーヘビー・窓・ベース付1200×650×1900 TRUSCO 41152352
SHC605LBA スーパーヘビー・窓・ベース付1200×650×1900 TRUSCO 41152352
SHC605LBA スーパーヘビー・窓・ベース付1200×650×1900 TRUSCO 41152352

スーパーヘビー・窓・ベース付1200×650×1900

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード41152352品番SHC605LBA
参考基準価格(税別)¥345,660販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。移動が頻繁な時にはベース付タイプを使用して頂くと、フォークリフトでの移動が可能となります。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。

付属品棚板5枚仕様シリンダ錠、ベース付トラスコ品番461-4291種別アクリル窓付両開き扉タイプ材質スチール幅(mm)1200質量(kg)148高さ(mm)1920奥行(mm)650キャスター150mmウレタン車、自在ストッパー付(TUJB-150)4個を標準装備荷姿完成品均等耐荷重(kg)150外寸法(mm)600棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35有効間口(mm)1196最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする