曜日別特売
SHC604M8S スーパーヘビーキャビネット(引出し付) TRUSCO 41152474

SHC604M8S スーパーヘビーキャビネット(引出し付) TRUSCO 41152474
SHC604M8S スーパーヘビーキャビネット(引出し付) TRUSCO 41152474
SHC604M8S スーパーヘビーキャビネット(引出し付) TRUSCO 41152474

スーパーヘビーキャビネット(引出し付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
奥行(mm)600
質量(kg)159
内容量1台注文コード41152474品番SHC604M8S
参考基準価格(税別)¥389,450販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。

付属品棚板4枚仕様シリンダ錠トラスコ品番461-4208種別両開き扉タイプ幅(mm)1200質量(kg)159高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600荷姿完成品均等耐荷重(kg)150引出し組合せSタイプ8個外寸法(mm)550材質(引出し)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35有効間口(mm)1196最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする