TRUSCO
スーパーヘビーキャビネット(引出し付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
奥行(mm)
650
600
650
質量(kg)
168.5
124
131
138
145
154.5
159
168.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41152526
品番
SHC604L8S
参考基準価格(税別)
¥397,210
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
付属品
棚板4枚
仕様
シリンダ錠
トラスコ品番
461-4101
種別
両開き扉タイプ
幅(mm)
1200
質量(kg)
168.5
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
650
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
引出し組合せ
Sタイプ8個
外寸法(mm)
600
材質(引出し)
スチール
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35
有効間口(mm)
1196
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません