曜日別特売
51007 軽量キャビネット5型 最大積載量500kg 引出し3×2×2段 大阪製罐 41152797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51007 軽量キャビネット5型 最大積載量500kg 引出し3×2×2段 大阪製罐 41152797
51007 軽量キャビネット5型 最大積載量500kg 引出し3×2×2段 大阪製罐 41152797
51007 軽量キャビネット5型 最大積載量500kg 引出し3×2×2段 大阪製罐 41152797
51007 軽量キャビネット5型 最大積載量500kg 引出し3×2×2段 大阪製罐 41152797

軽量キャビネット5型 最大積載量500kg 引出し3×2×2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード41152797品番51007
参考基準価格(税別)¥218,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

上部の小判錠を施錠すると全段の引き出しがロックされます。引き出し1段ごとに自動ロック装置がついています。標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

仕様
引出し:ストローク(427mm)単式レール機構
パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属トラスコ品番457-1061材質スチール質量(kg)85高さ(mm)1081奥行(mm)557間口(mm)591均等荷重(kg)50引出し数D100 3個、D150 2個、D200 2個最大積載量(kg)500荷姿完成品引出し組合せD100 3個、D150 2個、D200 2個色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×1081
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする