ダイシン
ファリングキャビネット A4-3段引出し型 ニューグレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41152824
品番
A43N
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
段数
3段
引出し組合せ
3段
間口(mm)
387
奥行(mm)
620
高さ(mm)
1015
付属品
引出し1段に仕切板2枚付
トラスコ品番
462-1115
種別
鍵付タイプ
質量(kg)
39
色
ニューグレー
タイプ
A4用
最大積載量(kg)
120
棚段数
3
収納サイズ
A4
鍵
オールロック、ラッチ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
387×620×1015
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
319×561×274.5
引出し耐荷重(kg)
40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません