A44N ファリングキャビネット A4-4段引出し型 ニューグレー ダイシン 41152833

ファリングキャビネット A4-4段引出し型 ニューグレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41152833品番A44N
参考基準価格(税別)¥88,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。

引出し組合せ4段間口(mm)387奥行(mm)620高さ(mm)1335付属品引出し1段に仕切板2枚付トラスコ品番462-1123種別鍵付タイプ質量(kg)51ニューグレータイプA4用最大積載量(kg)160棚段数4収納サイズA4オールロック、ラッチ外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1335引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)319×561×274.5引出し耐荷重(kg)40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする