曜日別特売
WLVR541 ミニキャビネットWLVR型(卓上・ワイド型) TRUSCO 41152964

WLVR541 ミニキャビネットWLVR型(卓上・ワイド型) TRUSCO 41152964
WLVR541 ミニキャビネットWLVR型(卓上・ワイド型) TRUSCO 41152964
WLVR541 ミニキャビネットWLVR型(卓上・ワイド型) TRUSCO 41152964

ミニキャビネットWLVR型(卓上・ワイド型)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台引出し数H60 4個、H120 2個引出し組合せH60 4個、H120 2個注文コード41152964品番WLVR541
参考基準価格(税別)¥130,020販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

オールロックシリンダ錠で一度にすべての引き出しにロックができます。
引き出し1段にカード差しが1つ付いています。(見出しカード・カバー付)
引き出しはシングルレール機構です。
軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。
ワイドサイズでは収納性にも優れています。

トラスコ品番301-1593付属品見出しカード:引出し1段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません)材質スチール質量(kg)31.7高さ(mm)540タイプシリンダー錠付奥行(mm)412間口(mm)500均等荷重(kg)30引出し数H60 4個、H120 2個最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せH60 4個、H120 2個色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×412×540
注意
※2段重ねでの使用はできません。
※仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41153007
2019-12-23
用途: 工具や道具類の収納に
教育・研究機関

木工で使用する工具や道具類をスッキリ収納したくて購入しました。幅が広く、つくりがしっかりしているので、真鍮のハタガネを1段に30本収納しても大丈夫です。プラスチック製のキャビネットと迷いましたが、安心して使うことを考え、少々高価ですがこちらを選びました。長く使うことを考えると、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする