CR108-32 LL 入浴介助用シャツ(男女兼用) クリーム トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 41153376

入浴介助用シャツ(男女兼用) クリーム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
胸囲(cm)106
着丈(cm)74
内容量1個注文コード41153376品番CR108-32 LL
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水をはじき、通気性に優れた入浴介助用ウェアです。脱着しやすい襟フライス仕様です。シルエットをすっきり見せる脇切替えです。

クリームサイズLL胸囲(cm)106着丈(cm)74裄丈(cm)45アズワン品番8-8401-05素材ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41153376
2018-12-17
用途: 施設内の入浴介助
電気・ガス・熱供給・水道業

撥水性なのでびしょ濡れにならないず、またクリーム色は明るく綺麗に見えて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする