曜日別特売
M105 ミゼットキャビネット 大阪製罐 41153576

M105 ミゼットキャビネット 大阪製罐 41153576
M105 ミゼットキャビネット 大阪製罐 41153576
M105 ミゼットキャビネット 大阪製罐 41153576

ミゼットキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード41153576品番M105
参考基準価格(税別)¥132,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。引き出し1枚当り平均荷重20kg(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。

付属品各引出しにパーテーション(大仕切)2枚 デバイダー(小仕切)No-2(98mm)4枚No-3(148mm)2枚トラスコ品番457-2181材質スチール質量(kg)28高さ(mm)663タイプオールロック奥行(mm)407間口(mm)418均等荷重(kg)20最大積載量(kg)160引出し組合せH120 5個塗装粉体塗装色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×663
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出しさないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする