※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
中量キャビネット7型 最大積載量800kg 引出し1×2×2段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41154136
品番
7803
参考基準価格(税別)
¥220,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
最大積載量(kg)
800
間口(mm)
793
奥行(mm)
557
高さ(mm)
881
質量(kg)
97
色(本体)
グリーン
材質
スチール
付属品
引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番
457-1622
均等荷重(kg)
100
荷姿
完成品
引出し組合せ
(7D100)1、(7D150)2、(7D200)2
鍵
シリンダ錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
793×557×881
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700