曜日別特売
TWK904WP スリーロックキャビネット(4段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154197

TWK904WP スリーロックキャビネット(4段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154197
TWK904WP スリーロックキャビネット(4段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154197
TWK904WP スリーロックキャビネット(4段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154197
TWK904WP スリーロックキャビネット(4段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154197

スリーロックキャビネット(4段引出)天板・パンチングパネル付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード41154197品番TWK904WP
参考基準価格(税別)¥468,450販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。

用途
天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
仕様
100V電源(2口)・エア源(1口)
転倒防止用床固定金具付
パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付
パンチングパネル付
トラスコ品番461-4739材質スチール質量(kg)150高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)150最大積載量(kg)600荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 4個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。
※転倒の恐れがありますので、上部引き出しだけの積載はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする